Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U16010.025.0100 Ögonbult med axel 1/4-20 | AC6QPE 35Z445

APPROVED VENDOR U16010.025.0100 Ögonbult med axel 1/4-20

Finns i lager
Artikel: AC6QPE Modell: U16010.025.0100Korsreferens: 35Z445
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
56SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.3 / 4 "
Öga utanför dia.1.187 "
Ögonbult typmed axel
FinishZink-pläterad
MaterialDrop smidd kolstål
Total längd2.22 "till 2.53"
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlängd1"
Axeldia.0.50 till 0.56 "
Axellängd0.12 "till 0.19"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC1"
Tråd storlek1 / 4-20
TypMed axel
Arbetsbelastningsgräns500 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U16010.025.0100 Ögonbult med axel 1/4-20
56SEK /enhet