Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U16010.050.0250 Ögonbult med axel 1/2-13 | AC6QRQ 35Z502

APPROVED VENDOR U16010.050.0250 Ögonbult med axel 1/2-13

Finns i lager
Artikel: AC6QRQ Modell: U16010.050.0250Korsreferens: 35Z502

Få det Maj 6, Måndag
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
148SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.1.187 "
Öga utanför dia.2-1 / 16 "
Ögonbult typmed axel
FinishZink-pläterad
MaterialDrop smidd kolstål
Total längd4.81 "till 5.19"
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlängd2.5 "
Axeldia.0.88 till 0.94 "
Axellängd0.19 "till 0.25"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC2.5 "
Tråd storlek1 / 2-13
TypMed axel
Arbetsbelastningsgräns2400 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U16010.050.0250 Ögonbult med axel 1/2-13
148SEK /enhet