Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U16181.037.0250 Eye Bolt Without Shoulder 3/8-16 | AC6QNZ 35Z440

APPROVED VENDOR U16181.037.0250 Ögonbult utan axel 3/8-16

Finns i lager
Artikel: AC6QNZ Modell: U16181.037.0250Korsreferens: 35Z440
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
112SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.3 / 4 "
Öga utanför dia.1.5 "
Ögonbult typutan axel
FinishVarmt förzinkat
MaterialDrop smidd kolstål
Total längd4"
Shank Dia.3 / 8 "
Skaftlängd2.5 "
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC1.5 "
Tråd storlek3 / 8-16
TypUtan axel
Arbetsbelastningsgräns1200 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U16181.037.0250 Ögonbult utan axel 3/8-16
112SEK /enhet