Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U16181.050.0325 Ögonbult utan axel 1/2-13 | AC6QQA 35Z464

APPROVED VENDOR U16181.050.0325 Ögonbult utan axel 1/2-13

Finns i lager
Artikel: AC6QQA Modell: U16181.050.0325Korsreferens: 35Z464
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
120SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.1"
Öga utanför dia.2"
Ögonbult typutan axel
FinishVarmt förzinkat
MaterialDrop smidd kolstål
Total längd4.5 "
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlängd3.25 "
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC2"
Tråd storlek1 / 2-13
TypUtan axel
Arbetsbelastningsgräns2200 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1823
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U16181.050.0325 Ögonbult utan axel 1/2-13
120SEK /enhet