Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U17022.025.0275 Ögonbult Träskruv 1/4, 10PK | AC6QTZ 35Z533

APPROVED VENDOR U17022.025.0275 Ögonbult träskruv 1/4, 10PK

Finns i lager
Artikel: AC6QTZ Modell: U17022.025.0275Korsreferens: 35Z533
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
64SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.1 / 2 "
Öga utanför dia.15 / 16 "
Ögonbult typTräskruv
FinishZink-pläterad
MaterialStål
Total längd3 11 / 16 "
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlängd2.75 "
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC2"
Tråd storlek1 / 4 "
TypTräskruv

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.162
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U17022.025.0275 Ögonbult träskruv 1/4, 10PK
64SEK /enhet