Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U17022.037.0300 Eye Bolt Wood Screw 3/8, 10PK | AC6QUH 35Z541

APPROVED VENDOR U17022.037.0300 Ögonbult träskruv 3/8, 10PK

Finns i lager
Artikel: AC6QUH Modell: U17022.037.0300Korsreferens: 35Z541
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
211SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.3 / 4 "
Öga utanför dia.1-13 / 32 "
Ögonbult typTräskruv
FinishZink-pläterad
MaterialStål
Total längd4.375 "
Shank Dia.3 / 8 "
Skaftlängd3"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC2.5 "
Tråd storlek3 / 8 "
TypTräskruv

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4779
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)11.11
Fartygets bredd (cm)3.18
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U17022.037.0300 Ögonbult träskruv 3/8, 10PK
211SEK /enhet