Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE U17277.025.0075 U-bult 304 rostfritt stål 1 / 4-20 rör 3/4 tum | AE7LMF 5ZA78

APPROVED VENDOR U17277.025.0075 U Bolt 304 Rostfritt stål 1/4-20 Rör 3/4 In

Finns i lager
Artikel: AE7LMF Modell: U17277.025.0075Korsreferens: 5ZA78
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
65SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelU-bult
FinishEnkel
För rörstorlek3 / 4 "
Inre längd3.187 "
Inre bredd1.125 "
Material304 Stainless Steel
gäng~~POS=TRUNC2.5 "
Tråd storlek1 / 4-20
TypLång Tangent

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0482
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Egenskaper: Har grovvalsade trådar för rörstorlekar av stål eller smidesjärn

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U17277.025.0075 U Bolt 304 Rostfritt stål 1/4-20 Rör 3/4 In
65SEK /enhet