Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CDI-KONTROLLENHETER 107-2211-N Ice Kit Reservoir Vertical 1/4 Inch | AG9ZCL 23MJ85

CDI CONTROL DEVICES 107-2211-N Ice Kit Reservoir Vertikal 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AG9ZCL Modell: 107-2211-NKorsreferens: 23MJ85
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
919SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIce Kit Reservoir
Flytande materialpolypropylen
Flödeskapacitet52 gpm @ 50 psi
Höjd2.5 "
Inloppsstorlek1 / 4 "
Inloppstypkompression
Längd5"
Max. Tryck125 psi
RiktningVertikal
Utloppsstorlek1 / 4 "
UtloppstypFritt flöde
Behållarmaterialpolykarbonat
Temp. Räckvidd35 grader till 175 grader F.
Bredd4.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)15.24
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Ventilhusmaterial: Mässing
    • Undermärke: BOBBY

Produktvarianter

ProduktModellRiktningPris
CDI-KONTROLLENHETER 107-2241-N Ice Kit Reservoir Horisontell 1/4 tum | AG9ZCM 23MJ86 107-2241-NHorisontell884SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CDI CONTROL DEVICES 107-2211-N Ice Kit Reservoir Vertikal 1/4 tum
919SEK /enhet