Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U17277.050.0300 U Bolt 304 Stainless Steel 1/2-13 Pipe 3 In | AE7LMW 5ZA96

APPROVED VENDOR U17277.050.0300 U Bolt 304 Rostfritt stål 1/2-13 Rör 3 In

Finns i lager
Artikel: AE7LMW Modell: U17277.050.0300Korsreferens: 5ZA96
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
322SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelU-bult
FinishEnkel
För rörstorlek3"
Inre längd5.75 "
Inre bredd3 9 / 16 "
Material304 Stainless Steel
gäng~~POS=TRUNC3"
Tråd storlek1 / 2-13
TypLång Tangent

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3596
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)15.75
Fartygets bredd (cm)12.45
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Egenskaper: Har grovvalsade trådar för rörstorlekar av stål eller smidesjärn

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U17277.050.0300 U Bolt 304 Rostfritt stål 1/2-13 Rör 3 In
322SEK /enhet