Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U17277.087.1200 U Bolt 304 Rostfritt Stål 7/8-9 Rör 12 In | AE7LND 5ZB20

APPROVED VENDOR U17277.087.1200 U Bolt 304 Rostfritt stål 7/8-9 Rör 12 In

Finns i lager
Artikel: AE7LND Modell: U17277.087.1200Korsreferens: 5ZB20

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 623 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelU-bult
FinishEnkel
För rörstorlek12 "
Inre längd16 1 / 16 "
Inre bredd12.875 "
Material304 Stainless Steel
gäng~~POS=TRUNC4.25 "
Tråd storlek7 / 8-9
TypLång Tangent

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.0074
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)38.86
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Egenskaper: Har grovvalsade trådar för rörstorlekar av stål eller smidesjärn

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U17277.087.1200 U Bolt 304 Rostfritt stål 7/8-9 Rör 12 In
1 623 kr /enhet