SPEEDAIRE Mini Air Die Grinder


Filter
Luftintag: 1 / 4 "NPT , Lagertyp: Boll , Plikt: Industri , Avgasrör: Bakre , Handtagsmaterial: Aluminium , HP: 0.2 , Min. Slangstorlek: 3 / 8 " , Total längd: 4 15 / 16 " , Erforderligt tryck: 90 psi , Gasreglage: Spak , Varierande hastighet: Nej
StilModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningGratis hastighetPris (ex moms)
A
10D230
1.687.7317,000 rpm1 233 SEK
B
10D231
1.686.7215,000 rpm1 227 SEK
C
10D235
1.837.3225,000 rpm958 SEK

Mini Air Die Grinder

Speedaire luftdrivna stansslipar används för uppgifter som omarbetning av stansar, polering av metall, borttagning av packningar och utjämning av svetsar. Dessa enheter körs på tryckluft och har lättare konstruktion än sladdlösa eller sladdlösa slipmaskiner för att minska förarens trötthet under långvarig användning. Ett redskaps nominella hastighet måste vara lika med eller överstiga slipmaskinens maxhastighet för att förhindra att redskapet går sönder eller flyger isär. Dessa verktyg består av få rörliga delar, så de tenderar att bli svala och har en längre livslängd. De finns tillgängliga i rät vinkel och raka formslipar alternativ.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?