Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U17380.000.0075 S Krok Stål 3/4 L Öppning 1/8, 50PK | AC4EFA 2ZDK2

APPROVED VENDOR U17380.000.0075 S Krok Stål 3/4 L Öppning 1/8, 50PK

Finns i lager
Artikel: AC4EFA Modell: U17380.000.0075Korsreferens: 2ZDK2
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
70SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkakade
Finishzink
hårdvaraIngår ej
Hook Eye inuti H1 / 4 "
Hook Eye inuti W7 / 32 "
Kroköppning1 / 8 "
Längd3 / 4 "
MaterialStål
Max. Arbetsbelastning7 lb.
Öppningsstorlek1 / 8 "
Total längd3 / 4 "
Bredd3 / 8 "
Tråddia.0.079 "
Arbetsbelastningsgräns7 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U17380.000.0075 S Krok Stål 3/4 L Öppning 1/8, 50PK
70SEK /packa