Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U17381.000.0150 S Krok Rostfritt Stål 1-1/2L Öppning 17/64, 25PK | AC4EFK 2ZDL2

APPROVED VENDOR U17381.000.0150 S Krok Rostfritt stål 1-1/2L Öppning 17/64, 25PK

Finns i lager
Artikel: AC4EFK Modell: U17381.000.0150Korsreferens: 2ZDL2

Få det Maj 7, Tisdag
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
303SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkakade
FinishIngen finish
hårdvaraIngår ej
Hook Eye inuti H7 / 16 "
Hook Eye inuti W7 / 16 "
Kroköppning17 / 64 "
Längd1.5 "
MaterialRostfritt stål
Öppningsstorlek17 / 64 "
Total längd1.5 "
Bredd3 / 4 "
Tråddia.0.146 "
Arbetsbelastningsgräns26 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U17381.000.0150 S Krok Rostfritt stål 1-1/2L Öppning 17/64, 25PK
303SEK /packa