Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U17420.031.0100 Eye Bolt Turned Wire 5/16-18, 10PK | AC6QPP 35Z454

APPROVED VENDOR U17420.031.0100 Eye Bolt Turned Wire 5/16-18, 10PK

Finns i lager
Artikel: AC6QPP Modell: U17420.031.0100Korsreferens: 35Z454
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
85SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.5 / 8 "
Öga utanför dia.1-11 / 64 "
Ögonbult typVänd tråd
FinishZink-pläterad
MaterialLågt kolstål
Total längd2.125 "
Shank Dia.5 / 16 "
Skaftlängd1"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC7 / 8 "
Tråd storlek5 / 16-18
TypVänd tråd
Arbetsbelastningsgräns900 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2835
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellÖga inuti Dia.Öga utanför dia.Ögonbult typTotal längdShank Dia.Skaftlängdgäng~~POS=TRUNCTråd storlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 35Z550 Eye Bolt Open Wire 1/4-20 - Paket med 20 | AC6QUT 35Z5501 / 2 "15 / 16 "Öppna Wire3"1 / 4 "2"1 15 / 16 "1 / 4-2083SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U17420.031.0100 Eye Bolt Turned Wire 5/16-18, 10PK
85SEK /packa