Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U17420.050.1118 Eye Bolt Turned Wire 1/2-13 | AC6QPQ 35Z455

APPROVED VENDOR U17420.050.1118 Eye Bolt Turned Wire 1/2-13

Finns i lager
Artikel: AC6QPQ Modell: U17420.050.1118Korsreferens: 35Z455

Få det Maj 7, Tisdag
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
66SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.5 / 8 "
Öga utanför dia.1-33 / 64 "
Ögonbult typVänd tråd
FinishZink-pläterad
MaterialLågt kolstål
Total längd12 13 / 16 "
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlängd11.187 "
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC2.5 "
Tråd storlek1 / 2-13
TypVänd tråd
Arbetsbelastningsgräns2400 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2835
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)32.77
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellÖga inuti Dia.Öga utanför dia.Ögonbult typTotal längdShank Dia.Skaftlängdgäng~~POS=TRUNCTråd storlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 35Z550 Eye Bolt Open Wire 1/4-20 - Paket med 20 | AC6QUT 35Z5501 / 2 "15 / 16 "Öppna Wire3"1 / 4 "2"1 15 / 16 "1 / 4-2083SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U17420.050.1118 Eye Bolt Turned Wire 1/2-13
66SEK /enhet