Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U17567.050.0350 U Bolt 304 Rostfritt stål 1/2-13 Rör 3 1/2 In | AE7KKZ 5YU95

APPROVED VENDOR U17567.050.0350 U Bolt 304 Rostfritt stål 1/2-13 Rör 3 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AE7KKZ Modell: U17567.050.0350Korsreferens: 5YU95
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
240SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelU-bult
FinishEnkel
För rörstorlek3.5 "
Inre längd5.5 "
Inre bredd4"
Material304 Stainless Steel
gäng~~POS=TRUNC1.5 "
Tråd storlek1 / 2-13
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.32
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod7318152046
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Egenskaper: Har grovvalsade trådar för rörstorlekar av stål eller smidesjärn

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U17567.050.0350 U Bolt 304 Rostfritt stål 1/2-13 Rör 3 1/2 In
240SEK /enhet