Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U17567.050.0400 U Bolt 304 Rostfritt Stål 1/2-13 Rör 4 In | AE7KLA 5YU96

APPROVED VENDOR U17567.050.0400 U Bolt 304 Rostfritt stål 1/2-13 Rör 4 In

Finns i lager
Artikel: AE7KLA Modell: U17567.050.0400Korsreferens: 5YU96
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
280SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelU-bult
FinishEnkel
För rörstorlek4"
Inre längd6"
Inre bredd4.5 "
Material304 Stainless Steel
gäng~~POS=TRUNC1.5 "
Tråd storlek1 / 2-13
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.347
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)14.73
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Egenskaper: Har grovvalsade trådar för rörstorlekar av stål eller smidesjärn

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U17567.050.0400 U Bolt 304 Rostfritt stål 1/2-13 Rör 4 In
280SEK /enhet