GODKÄND LEVERANTÖR U20360.200.1200 Gängad Stång Vanlig 2-12x1 Fötter | AA8RCA 19NN38

APPROVED VENDOR U20360.200.1200 Gängad stång slät 2-12x1 fot

Finns i lager
Artikel: AA8RCA Modell: U20360.200.1200Korsreferens: 19NN38

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

855SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad stång
Klass1A
FinishEnkel
MaterialStål
Total längd1ft.
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
TrådriktningHöger hand
Tråd storlek2-12
GängtypUNF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.31
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318155056
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdDraghållfasthetTråd storlekGängtypSträckgränsPris
GODKÄND LEVERANTÖR 533700G Gängstång Vanlig 1/2-6x6 fot | AE6VUU 5VJU5 533700G6ft.9000 kg1 / 2-6Spole110,000 psi908SEK
RFQ
GODKÄND LEVERANTÖR 533710G Gängstång Vanlig 3/4-4 1/2x6 fötter | AE6VUW 5VJU7 533710G6ft.18,000 kg3/4-4 1/2Spole110,000 psi1 707 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U20360.200.1200 Gängad stång slät 2-12x1 fot
855SEK /enhet