Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U22280.043.0001 Dubbbult Sexkantsmutter Plain 7/16-14, 300PK | AB8PTW 26LU39

APPROVED VENDOR U22280.043.0001 Dubbbult sexkantsmutter slät 7/16-14, 300PK

Finns i lager
Artikel: AB8PTW Modell: U22280.043.0001Korsreferens: 26LU39
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
1 489 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantsmutter
GrundmaterialKolstål
Dia./ trådstorlek7/16 "-14
FinishEnkel
Grade2H
Höjd27 / 64 "
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetB55 till C32
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
Tråd storlek7 / 16 "
GängtypUNC
Bredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.7916
Fartygets höjd (cm)15.09
Fartygets längd (cm)23.29
Fartygets bredd (cm)19.2
HS-kod7318160060
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U22280.043.0001 Dubbbult sexkantsmutter slät 7/16-14, 300PK
1 489 kr /packa