APPROVED VENDOR U22534.075.0425 Threaded Stud Stainless Steel 3/4-10X4-1/4, 60PK | AB8PQV 26LT69

APPROVED VENDOR U22534.075.0425 Gängad dubb rostfritt stål 3/4-10X4-1/4, 60PK

Finns i lager
Artikel: AB8PQV Modell: U22534.075.0425Korsreferens: 26LT69

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 707 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFullt gängad tapp
GradeB8
MaterialRostfritt stål
Min. Brottgräns75,000 PSI
Total längd4.25 "
Rockwell HårdhetB96
Temp. Räckvidd-58 grader. till 1067 grader.
TrådriktningHöger hand
Tråd storlek3 / 4-10
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.88
Fartygets höjd (cm)15.09
Fartygets längd (cm)23.29
Fartygets bredd (cm)19.2
HS-kod7318155030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U22534.075.0425 Gängad dubb rostfritt stål 3/4-10X4-1/4, 60PK
4 707 kr /packa