Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U24210.019.0125 Stove Bolt 10-24 X 1 1/4 L, 100PK | AB9NBK 2EA70

APPROVED VENDOR U24210.019.0125 Spisbult 10-24 X 1 1/4 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9NBK Modell: U24210.019.0125Korsreferens: 2EA70 / 127F33

Få det Maj 6, Måndag
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
69SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek5 / 16 "
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.0.359 "
Huvudhöjd0.137 "
Head TypRunda
Hålstorlek7/32
Längd1.25 "
MaterialLågt kolstål
Rockwell HårdhetB70-100
System för mätningInch
Temp. Räckvidd0 - +375 F
Draghållfasthet60,000 PSI
gäng~~POS=TRUNC1"
Tråd storlek10-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.4
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7318152010
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U24210.019.0125 Spisbult 10-24 X 1 1/4 L, 100PK
69SEK /packa