Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U24211.019.0175 Machine Screw Round 10-24 X 1 3/4 L, 100PK | AB9NKM 2EE12

APPROVED VENDOR U24211.019.0175 Maskinskruv rund 10-24 X 1 3/4 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9NKM Modell: U24211.019.0175Korsreferens: 2EE12 / 127F96

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

309SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.0.359 "
Huvudhöjd0.137 "
Head TypRunda
Längd1.75 "
MaterialKolstål
Draghållfasthet60,000 PSI
Tråd storlek10-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5814
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFörarstorlekHuvud Dia.HuvudhöjdLängdTråd storlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 588420-PG Maskinskruv Rund 10-32 x 5/8 L - Förpackning om 100 | AB9NKV 2EE20 588420-PG#20.359 "0.137 "5 / 8 "10-32280SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 588438-PG Maskinskruv Rund 10-32 x 1 1/4 L - Förpackning om 100 | AB9NLC 2EE27 588438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "10-32147SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U24211.019.0175 Maskinskruv rund 10-24 X 1 3/4 L, 100PK
309SEK /packa