Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U24211.025.0175 Machine Screw Round 1/4-20 X 1 3/4 L, 100PK | AB9NMT 2EE68

APPROVED VENDOR U24211.025.0175 Maskinskruv rund 1/4-20 X 1 3/4 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9NMT Modell: U24211.025.0175Korsreferens: 2EE68 / 127G17
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
264SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#3
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.0.472 "
Huvudhöjd0.175 "
Head TypRunda
Längd1.75 "
MaterialKolstål
Draghållfasthet60,000 PSI
Tråd storlek1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0418
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFörarstorlekHuvud Dia.HuvudhöjdLängdTråd storlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 588420-PG Maskinskruv Rund 10-32 x 5/8 L - Förpackning om 100 | AB9NKV 2EE20 588420-PG#20.359 "0.137 "5 / 8 "10-32280SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 588438-PG Maskinskruv Rund 10-32 x 1 1/4 L - Förpackning om 100 | AB9NLC 2EE27 588438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "10-32147SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U24211.025.0175 Maskinskruv rund 1/4-20 X 1 3/4 L, 100PK
264SEK /packa