Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U24212.019.0026 Maskinskruv Rund 10-32 X 1/4 L, 100PK | AB2PDX 1NA22

APPROVED VENDOR U24212.019.0026 Maskinskruv rund 10-32 X 1/4 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB2PDX Modell: U24212.019.0026Korsreferens: 1NA22
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
51SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypKombination slitsad / Phillips
Förarstorlek#2
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.0.359-0.334 "
Huvudhöjd0.137 till 0.123 "
Head TypRunda
Längd1 / 4 "
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetB69 till B100
System för mätningInch
Tråd storlek10-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1539
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFörarstorlekHuvud Dia.HuvudhöjdLängdRockwell HårdhetTråd storlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 577438-PG Maskinskruv Rund 10-32 x 1 1/4 L - Förpackning om 100 | AB9QUF 2EU76 577438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32113SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U24212.019.0026 Maskinskruv rund 10-32 X 1/4 L, 100PK
51SEK /packa