Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U24212.025.0275 Machine Screw Round 1/4-20 X 2 3/4 L, 100PK | AB2PFL 1NA60

APPROVED VENDOR U24212.025.0275 Maskinskruv rund 1/4-20 X 2 3/4 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB2PFL Modell: U24212.025.0275Korsref.: 1NA60 / 126V79

Få det Maj 22, Onsdag
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
301SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypKombination slitsad / Phillips
Förarstorlek#3
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.0.443 "
Huvudhöjd0.16 "
Head TypRunda
Längd2.75 "
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetB70
System för mätningInch
Tråd storlek1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5327
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFörarstorlekHuvud Dia.HuvudhöjdLängdRockwell HårdhetTråd storlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 577438-PG Maskinskruv Rund 10-32 x 1 1/4 L - Förpackning om 100 | AB9QUF 2EU76 577438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32113SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U24212.025.0275 Maskinskruv rund 1/4-20 X 2 3/4 L, 100PK
301SEK /packa