Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U24520.011.0075 Machine Screw Pan 4-40 X 3/4 L, 100PK | AB9LJG 2DV65

APPROVED VENDOR U24520.011.0075 Maskinskruvskål 4-40 X 3/4 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9LJG Modell: U24520.011.0075Korsreferens: 2DV65 / 127D59

Få det Maj 8, Onsdag
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
64SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek3 / 16 "
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.0.219 "
Huvudhöjd0.068 "
Head TypPan
Längd3 / 4 "
MaterialKolstål
System för mätningInch
Draghållfasthet60,000 PSI
Tråd storlek4-40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1013
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7318156080
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFörarstorlekHuvud Dia.HuvudhöjdLängdTråd storlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 591464-PG Maskinskruvpanna 10-32 x 2 L - Förpackning om 100 | AB9MCD 2DY51 591464-PG11 / 32 "0.373 "0.11 "2"10-32478SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U24520.011.0075 Maskinskruvskål 4-40 X 3/4 L, 100PK
64SEK /packa