Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U24520.025.0050 Machine Screw Pan 1/4-20 X 1/2 L, 100PK | AB9MCF 2DY53

APPROVED VENDOR U24520.025.0050 Maskinskruvskål 1/4-20 X 1/2 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9MCF Modell: U24520.025.0050Korsreferens: 2DY53 / 127D97

Få det Maj 8, Onsdag
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
178SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek15 / 32 "
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.0.492 "
Huvudhöjd0.144 "
Head TypPan
Längd1 / 2 "
MaterialKolstål
Draghållfasthet60,000 PSI
Tråd storlek1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5387
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFörarstorlekHuvud Dia.HuvudhöjdLängdTråd storlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 591464-PG Maskinskruvpanna 10-32 x 2 L - Förpackning om 100 | AB9MCD 2DY51 591464-PG11 / 32 "0.373 "0.11 "2"10-32478SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U24520.025.0050 Maskinskruvskål 1/4-20 X 1/2 L, 100PK
178SEK /packa