SPEEDAIRE Fördelarluftregulatorer


Speedaire tryckluftsregulatorer håller reda på lufttrycket som lämnar kompressorn. Dessa luftregulatorer reglerar lufttrycket och hanterar flödet av tryckluft för att hjälpa pneumatisk utrustning att fungera korrekt.

Filter
Justeringsområde: 5 till 125 psi , Max. Tryck: 145 psi , Max. Temp.: 120 grader F , Ventildesign: Balanserad
StilModellVolymkoefficientISO-klassTotala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A
3GAD3
0.222.6 "6.14 "1.02 "3 105 SEK
A
3GAD4
0.222.6 "6.14 "1.02 "2 071 SEK
A
3GAD2
0.4312.72 "6.42 "0.72 "2 731 SEK
B
3GAD1
0.4312.72 "6.42 "0.72 "2 760 SEK
C
3GAD6
0.6112.85 "8.13 "1.65 "2 034 SEK
C
3GAD5
0.6112.85 "8.13 "1.65 "1 948 SEK
C
3GAA7
1.624.2 "9.84 "2.17 "3 335 SEK
D
3GAA6
1.624.2 "9.84 "2.17 "3 105 SEK
E
3GAA9
2.434.2 "10.67 "2.77 "3 536 SEK
C
3GAA8
2.434.2 "10.67 "2.77 "3 593 SEK

Fördelarluftregulatorer

Speedaire tryckluftsregulatorer är utformade för att hålla reda på lufttrycket som lämnar kompressorn. Dessa luftregulatorer reglerar lufttrycket och hanterar flödet av tryckluft för att hjälpa pneumatisk utrustning att fungera korrekt. Välj från en rad av dessa luftregulatorer, tillgängliga i längderna 6.14, 6.42, 8.13 och 9.84 tum.

Funktioner

  • Tryckluftsregulatorer för sandwichgrenrör hjälper till att modifiera lufttrycket som tillförs genom en magnetventil.
  • De monteras mellan ett grenrör och ventilen och är lämpliga för luftstyrda komponenter som luftcylindrar i automatiserade processer.
  • Dessa ISO pneumatiska regulatorer är installerade mellan ventilen och basen för att reglera trycket i ventilpaketet.

Vanliga frågor

Vilka olika typer av tryckregulatorer finns det?

Vakuumtryck, differenstryck, mottryck, tryckreducerande och regulatorer för specifika vätskor, såsom olja och bränsle, är alla exempel på tryckregulatorer. Regler- eller justeringsområdet är den viktigaste parametern att ta hänsyn till när man specificerar tryckregulatorer.

Vad är en FRL-regulator?

En FRL-enhet kombinerar ett filter, regulator och smörjanordning till en enda komponent för att hålla luftkompressorsystem i utmärkt skick.

Hur fungerar en luftflödesregulator?

Luftflödesregulatorer har en fjädermanövrerad ventil direkt reglerad av en membranenhet. Tryck eller energi från det strömmande mediet aktiverar membranet och det ökande trycket nedströms faller på membranet och stänger därigenom ventilpluggen genom att trycka ihop fjädern.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?