Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U24540.011.0062 Machine Screw Flat 4-40 X 5/8 L, 100PK | AB9UGM 2FB67

APPROVED VENDOR U24540.011.0062 Maskinskruv platt 4-40 X 5/8 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9UGM Modell: U24540.011.0062Korsreferens: 2FB67
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
52SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishZink-pläterad
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.212 "
Huvudhöjd0.067 "
Head TypFlat
Längd5 / 8 "
MaterialKolstål
Draghållfasthet60,000 PSI
Tråd storlek4-40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.72
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod7318156080
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellHuvudvinkelHuvud Dia.HuvudhöjdLängdTråd storlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 580480-PG Maskinskruv Platt 10-32 x 3 L - Förpackning om 100 | AB9WVZ 2FY22 580480-PG82 grader0.362 "0.116 "3"10-32401SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U24540.011.0062 Maskinskruv platt 4-40 X 5/8 L, 100PK
52SEK /packa