Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U24540.019.0300 Machine Screw Flat 10-24 X 3 L, 100PK | AB9UWG 2FE76

APPROVED VENDOR U24540.019.0300 Maskinskruv platt 10-24 X 3 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9UWG Modell: U24540.019.0300Korsreferens: 2FE76 / 127H42
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
249SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishZink-pläterad
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.362 "
Huvudhöjd0.116 "
Head TypFlat
Längd3"
MaterialKolstål
Draghållfasthet60,000 PSI
Tråd storlek10-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8235
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellHuvudvinkelHuvud Dia.HuvudhöjdLängdTråd storlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 580480-PG Maskinskruv Platt 10-32 x 3 L - Förpackning om 100 | AB9WVZ 2FY22 580480-PG82 grader0.362 "0.116 "3"10-32324SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U24540.019.0300 Maskinskruv platt 10-24 X 3 L, 100PK
249SEK /packa