INTERMATIC Väggbrytare


Intermatic timers är lämpliga för att automatiskt slå på/stänga av olika driftsfunktioner som belysning, maskiner och industriella processer vid specifika tidsintervall. De minskar energin genom att köra utrustning endast när det behövs.

Filter
Kontaktformulär: SPST , Hölje: Metall , HP @ 240V: 2 , Montering: Vägg , NEMA-betyg: 3R , Antal kanaler: 3 , Antal gäng: 1 , Drifttemp.: -40 till 155 F.
StilModellMax. TidsinställningAmpsBatteritypMin. TidsinställningAntal polerStilTypSpänningPris (ex moms)
A
E1020
--------1 761 SEK
B
EJ600
6 dagar, 23 timmar, 59 minuter12Uppladdningsbart litium1 min.1-polig / 3-vägsströmbrytare1-polig / 3-vägs1201 510 SEK
C
ST01
6 dagar, 23 timmar, 59 minuter15Uppladdningsbart litium1 min.1-polig / 3-vägsströmbrytare1-polig / 3-vägs1201 753 SEK
D
EI500LAC
7 Days15Nickelmetallhydrid1 min.1-polVarje veckaInredare Digital1201 231 SEK
E
EI500C
7 Days15Nickelmetallhydrid1 min.1-polVarje veckaInredare Digital1201 216 SEK
F
EI600LAC
7 Days20Litium1 min.1-polig / 3-vägsVarje veckaElektronisk dekoratör120-2771 918 SEK
G
EI600WC
7 Days20Litium1 min.1-polig / 3-vägsVarje veckaElektronisk dekoratör120-2772 009 SEK
H
PE153
7 Days20-1 min.3-Digital120/2406 787 SEK
I
EI500WC
7 Days15Nickelmetallhydrid1 min.1-polVarje veckaInredare Digital1201 179 SEK
J
EI220W
8 timmar15-60 min.1-polströmbrytareElektronisk dekoratör120780 SEK
K
EI220
8 timmar15-60 min.1-polströmbrytareElektronisk dekoratör120769 SEK
L
E1010
23 timmar, 30 minuter15-30 min.1-polströmbrytare1-pol1201 289 SEK
M
KM2ST-1G
23 timmar, 45 minuter20-20 min.1-polströmbrytare1-pol120783 SEK
N
KM2STU-1G
23 timmar, 45 minuter20-20 min.1-polig / 3-vägsströmbrytare3-Way1201 207 SEK
O
E1020C
23-1 / 2 timmar15-30 min.1-polDagligen-1201 085 SEK
P
EI400C
24 timmar20CR2 Litium1 sek.1-polig / 3-vägsströmbrytareElektronisk120-2771 947 SEK
Q
EI400LAC
24 timmar20CR2 Litium1 sek.1-polig / 3-vägsströmbrytareElektronisk120-2771 948 SEK
R
EI400WC
24 timmar20CR2 Litium1 sek.1-polig / 3-vägsströmbrytareElektronisk120-2771 774 SEK
S
EI200LA
30 min.15-5 min.1-polströmbrytare-1201 130 SEK
T
EI200W
30 min.15-5 min.1-polströmbrytare-1201 120 SEK
U
EI210LA
60 min.15-10 min.1-polströmbrytare-120833 SEK
V
EI210W
60 min.15-10 min.1-polströmbrytare-120789 SEK

Arbetsmekanism

  • Tryck och släpp timerknappen upprepade gånger för att välja önskad tidsinställning eller för att välja AV.
  • Den upplysta lysdioden indikerar vilken tidsinställning som är vald och den anslutna lasten är PÅ.
  • Efter att det valda tidsintervallet har räknat ner, släcks lysdioden och den anslutna lasten.

Funktioner

  • Intermatiska elektroniska timers används ofta i belysningssystem, HVAC-enheter, pumpar, fläktar och andra apparater, vilket möjliggör enkel tidsinställning genom att trycka på en enda knapp.
  • De kräver ingen programmering och erbjuder tyst drift, vilket gör dem lämpliga för applikationer där buller är ett problem.
  • De kan ställas in på dagar, timmar eller minuter och kräver en neutral anslutning för användarskydd mot risk för elektriska skador.
  • INTER mekanisk timer är utrustad med 72 utlösare för att ge 36 PÅ/AV-händelser per 24-timmarsperiod med ett växlingsintervall på 20 minuter.
  • De tillåter ett manuellt val med en 3-läges ON / OFF / AUTO åsidosättande funktion för en kontinuerlig ON / OFF-drift.

Vanliga frågor

Vad händer om timern inte är ansluten till neutral?

Neutrala ledningar hjälper till att föra kretsen tillbaka till den ursprungliga strömkällan. De för kretsen till marken eller samlingsskenan för fullständig strömcirkulation i det elektriska systemet. Utan den neutrala ledningen kan instabilitet uppstå i systemet som leder till instabila spänningar, oväntade strömmar och risk för elektriska stötar.

Vad är en automatisk åsidosättningsfunktion på Intermatic-timern?

Den automatiska överstyrningsbrytaren Intermatic åsidosätter (ändrar) vilken funktion som helst som matas på timern.

Vad är en automatisk åsidosättningsfunktion på Intermatic-timern?

Den automatiska överstyrningsbrytaren Intermatic åsidosätter (ändrar) vilken funktion som helst som matas på timern.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?