A Monterad/omonterad: Omonterad , Lagertyp: Återanvändbart kuddeblock , CFM @ 0.750-In. SP: 6665 , CFM @ 1.000-In. SP: 6383 , CFM @ 1.250-In. SP: 6063 , CFM @ 1.500-In. SP: 5738 , CFM @ 1.75-In. SP: 5363 , CFM @ 2.000-In. SP: 5363 , CFM @ 2.500-In. SP: 4839 , Höjd: 32 " , Husmaterial: Galvaniserat stål , Hz: 60 , Inlopp Dia.: 14-1 / 2 " , Max. Djup: 32 " , Max. Inloppstemperatur: 160 grader F. , Motorkapsling: Öppna Dripproof , Monteringsplats: Vertikal horisontell , Outlet Dia.: 14-1 / 2 " , Uttagshöjd: 27.875 " , Uttagsbredd: 27.875 " , Axel Dia.: 1" , Hastighets kontroll: Nej , Typ: Centrifugal, med drivpaket , Hjuldiameter: 20 " , Hjulmaterial: Aluminium , Hjultyp: Bakåtlutningscentrifugal , Bredd: 32 "
Inline kanalblåsare, 20 tums hjuldiameter
Dayton in-line fläktar är designade för att placeras inuti kanalsystemet för att erbjuda ren luftcirkulation via intag, frånluft, ventilation eller makeup-luftsystem på platser där utrymmet är begränsat. Dessa enheter är utrustade med paneler på varje sida för snabb åtkomst till interna komponenter och har kragar för att underlätta kanalanslutningar. De har galvaniserad stålkonstruktion med bakåtlutande aluminiumhjul för att producera högeffektiv luftvolym med låga vibrationer för olika luftrörelser. Välj från ett brett utbud av dessa centrifugalblåsare, tillgängliga i 1/2, 1/3 och 3 hk motorer.