GODKÄND LEVERANTÖR U24540.021.0200 Maskinskruv Platt 12-24 X 2 L, 100PK | AB9WWN 2FY36

APPROVED VENDOR U24540.021.0200 Maskinskruv platt 12-24 X 2 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9WWN Modell: U24540.021.0200Korsreferens: 2FY36 / 127H53

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

203SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishZink-pläterad
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.412 "
Huvudhöjd0.132 "
Head TypFlat
Längd2"
MaterialKolstål
System för mätningInch
Draghållfasthet60,000 PSI
Tråd storlek12-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.1
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellHuvudvinkelHuvud Dia.HuvudhöjdLängdTråd storlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 580480-PG Maskinskruv Platt 10-32 x 3 L - Förpackning om 100 | AB9WVZ 2FY22 580480-PG82 grader0.362 "0.116 "3"10-32401SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U24540.021.0200 Maskinskruv platt 12-24 X 2 L, 100PK
203SEK /packa