GODKÄND LEVERANTÖR U24540.025.0450 Maskinskruv Flat 1/4-20 X 4 1/2 L, 100PK | AB9WXU 2FY72

APPROVED VENDOR U24540.025.0450 Maskinskruv platt 1/4-20 X 4 1/2 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9WXU Modell: U24540.025.0450Korsreferens: 2FY72 / 127H71

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

566SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishZink-pläterad
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.477 "
Huvudhöjd0.153 "
Head TypFlat
Längd4.5 "
MaterialKolstål
System för mätningInch
Draghållfasthet60,000 PSI
Tråd storlek1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.38
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellHuvudvinkelHuvud Dia.HuvudhöjdLängdTråd storlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 580480-PG Maskinskruv Platt 10-32 x 3 L - Förpackning om 100 | AB9WVZ 2FY22 580480-PG82 grader0.362 "0.116 "3"10-32401SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U24540.025.0450 Maskinskruv platt 1/4-20 X 4 1/2 L, 100PK
566SEK /packa