A Tillbaka material: Väderbeständig nylon , Stängningstyp: Stickad handled , Beläggningsfinish: Icke belagd , Beläggningsmaterial: Icke belagd , Färg: Brun / Guld , Manschett: Säkerhetsmanschett med stickad handled , Klipp: Kontour (TM) , Fingermaterial: Kohud , Fingerstil: full , Knogstoppningsmaterial: Läder , Längd: 11 " , Liner Material: Heatrac (R) , Palm Construction: Förstärkt , Palm Material: Kohud , Symaterial: Poly , Temp. Räckvidd: 0 grader till 30 grader F. , Tumstil: Keystone
Heatrac isolerade vinterarbetshandskar
Caiman Heatrac-isolerade vinterarbetshandskar ger överlägset grepp, fingerfärdighet och skydd mot minusgrader, vilket gör att användarna kan hantera verktyg och utrustning effektivt. Dessa handskar erbjuder utmärkt värme och isolering, vilket gör dem lämpliga för utomhusarbete, konstruktion, vintersport och trädgårdsarbete i kallt väder.
Funktioner
- Dessa handskar erbjuder vatten- och vindavvisande polyrygg för att skydda mot fukt och hårda väderförhållanden, vilket säkerställer att händerna förblir torra och bekväma under utomhusaktiviteter.
- De har en Kontour-tumdesign för att täcka hela ansiktet på keystone-tummen och eliminera sömmen på slitområdet, vilket förbättrar hållbarhet och komfort.
- Dessa handskar kommer med läderförstärkning på handflatan och knogarna för att förbättra deras hållbarhet och ge utökat slitage och skydd.
- De har dessutom en kombinerad manschettdesign för en säkerhetsmanschett med en stickad handled för att ge en säker och bekväm passform för förbättrat skydd och stöd till handleden under olika uppgifter och aktiviteter.
- Dessa handskar har en handflata av kohud för utmärkt hållbarhet, vilket gör dem väl lämpade för tunga arbetsapplikationer.