Proto-spärrnyckelsatser som innehåller ett varierande antal spärrnycklar är lämpliga för att fästa eller lossa muttrar, bultar och andra fästelement i reparations-, underhålls- och bilapplikationer. Boxänden på dessa Proto-spärrnycklar används för att lossa eller slutlig dra åt ett fästelement, medan den öppna änden används för att arbeta på ett löst fästelement....Läs mer
Proto-kombinationsnycklar används för att fästa eller lossa envisa muttrar och bultar för applikationer inom reparation och underhåll av bilar. Dessa spärrnyckelsatser har en bågdesign som ökar kontaktytan mellan skiftnyckel och fäste, vilket ger ett effektivt grepp och en kontaktyta större än de konventionella skiftnycklarna. De har en patenterad ASD-anläggning (Anti-Slip Design) utrustad med ett låsspår för att förhindra glidning och minimera risken för knogspänningar. Skruvnycklarnas obearbetade / icke-serierade konstruktion och det flexibla huvudet håller fästena ytterligare skadliga från repor eller nötningar och ger åtkomst till svåråtkomliga platser. Välj från ett brett utbud av dessa Proto-skiftnyckelsatser, tillgängliga i helpolerade och svartkroma varianter Raptor Supplies.
Funktioner
Proto-spärrnyckelset har 6/12-punktsspärrnycklar för montering av 4-, 6- och 12-punktsfästen.
De flesta av dessa set kommer i en verktygsficka för enkel förvaring och deras öppna ändar har en ASD (Anti-Slip Design) med ett låsande spår, vilket förhindrar arbetsstycket från att glida och minimerar knogarbelastningar.
De finns i vändbara och icke vändbara varianter. Icke-reverserande spärrnycklar kan vända fästelementet i motsatt riktning genom att vända dem.
Vändbara modeller, å andra sidan, är utrustade med en krom-vanadium-omkopplarspak för snabba och enkla byten i svängriktningen.
Proto-spärrnyckelset har en räfflad/otandad konstruktion för rep- och skador motstånd och flexibla skiftnyckelhuvuden för enkel åtkomst på svåråtkomliga platser.
Standarder och godkännanden
ANSI
Vanliga frågor
Vad är skillnaden mellan kombinations- och lådvarianter av Proto-spärrnyckelset?
Kombinationsspärrnycklar har en öppen ände på ena sidan och en lådände på en annan sida, medan spärrnycklarna har lådändar på båda sidorna.
Har dessa spärrskiftnyckelset någon speciell beläggning på dem?
Dessa Proto-spärrnyckelset har svart kromfinish eller full polering för korrosionsbeständighet. De har dessutom lätta att rengöra ytor och ett visuellt distinkt utseende.
Vad är skillnaden mellan de motsatta ändarna av en kombinerad spärrnyckel?
Den öppna änden av spärrnycklar tillåter användaren att komma åt toppen och sidan av fästelementet, medan boxänden endast används från toppen av fästelementet. Lådans ände griper även fast hela huvudet på fästelementet på grund av dess större kontaktyta än den öppna änden.