Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U24670.016.0037 Machine Screw Flat Steel 8-32 X 3/8 L, 100PK | AB2MBZ 1MU79

APPROVED VENDOR U24670.016.0037 Maskinskruv platt stål 8-32 X 3/8 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB2MBZ Modell: U24670.016.0037Cross Ref: 1MU79 / 126U50

Få det Maj 9, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

41SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishZink-pläterad
Huvudvinkel82-80 grader
Huvud Dia.0.312-0.285 "
Huvudhöjd0.100 "(Ref)
Head TypFlat
Längd3 / 8 "
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetB70
System för mätningInch
Tråd storlek8-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1476
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U24670.016.0037 Maskinskruv platt stål 8-32 X 3/8 L, 100PK
41SEK /packa