Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U24670.021.0075 Machine Screw Flat 12-24 X 3/4 L, 100PK | AB2NFH 1MY21

APPROVED VENDOR U24670.021.0075 Maskinskruv platt 12-24 X 3/4 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB2NFH Modell: U24670.021.0075Korsref.: 1MY21 / 126U72
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
99SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#3
FinishZink-pläterad
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.380 "
Huvudhöjd0.112 "
Head TypFlat
Längd3 / 4 "
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetB70
Tråd storlek12-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U24670.021.0075 Maskinskruv platt 12-24 X 3/4 L, 100PK
99SEK /packa