GREENLEE Wire strippers


Filter
Isolerad: Nej
StilModellTether kapabelJusterbarkabeltypKapacitetFunktionerHantera materialHantera typTotal längdPris (ex moms)
A
45000
Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)ManuellIsolerad10 till 34 AWG fast och strandadPressaFörstärkt nylonErgonomisk9"2 109 SEK
B
1117
Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)NejTRÅD OCH KABEL24 till 10 AWGStrip / klippGummiErgonomisk7"324 SEK
C
1118
Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)NejTRÅD OCH KABEL30 till 20 AWGStrip / klippGummiErgonomisk7"354 SEK
D
1917-SS
Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)ManuellSolid och strandad16 till 26 AWGStrip / klippVinylKuddgrepp6"388 SEK
E
1927-SS
Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)ManuellSolid och strandad8 till 18 AWGStrip / Cut / CrimpVinylKuddgrepp8.875 "562 SEK
F
PA1161
Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)ManuellSolid och strandad30 till 10 AWGStrip / klippHögkolhaltigt stålErgonomisk5"157 SEK
G
1123
Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)NejTRÅD OCH KABEL30 till 10 AWGStrip / klippGummiErgonomisk7"606 SEK
H
1955-SS
Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)ManuellSolid och strandad18 till 10 AWGStrip / Cut / CrimpVinylErgonomisk7.25 "489 SEK
I
1956-SS
Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)ManuellSolid och strandad6 till 16 AWGStrip / Cut / CrimpVinylErgonomisk7.25 "488 SEK
J
1950-SS
Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)ManuellSolid och strandad18 till 10 AWGStrip / Cut / CrimpVinylErgonomisk7.25 "492 SEK
K
1916-SS
Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)ManuellSolid och strandad20 till 10 AWGStrip / klippVinylKuddgrepp6"398 SEK
L
1935
Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)AutomatPVC och THHN-isolering10 till 20 AWGStrip / klippVinylKuddgrepp9"949 SEK

Wire strippers

Greenlee wire strippers tillåter exakta nedskärningar för att förhindra skador på kabeltrådar vid strippning av kabelmantel. Dessa strippor har en fjäder och lågprofillås för snabb och repetitiv skalning och skärning. De har ett grepp av vinylkuddar som motstår att glida, och ögla hål och en tandad nos för att tillåta böja, dra och forma trådar. Utvalda modeller har laminerade stålblad för att minimera risken för skärskador på ledarna. Dessa trådavdragare finns i längder från 6 till 9 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?