Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U25140.011.0050 Wood Screw Flat #4 X 1/2 Length Zinc, 100PK | AB2CNQ 1LA28

APPROVED VENDOR U25140.011.0050 Wood Screw Flat #4 X 1/2" Längd Zink, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB2CNQ Modell: U25140.011.0050Korsreferens: 1LA28 / 163P03

Få det Maj 6, Måndag
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
96SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTräskruv
VäxeltypFyrkant
Förarstorlek#0
FinishZink-pläterad
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.195 "
Huvudhöjd0.067 "
Head TypFlat
Längd1 / 2 "
MaterialKolstål
Storlek#4

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod7318120000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U25140.011.0050 Wood Screw Flat #4 X 1/2" Längd Zink, 100PK
96SEK /packa