A B Urladdningshöjd (in.): 8 , Hushöjd: 14.5 " , Husmaterial: Galvaniserat stål , Husbredd: 14.375 " , Hz: 60 , Isolerad: Ja , Max. Inloppstemperatur: 104 grader F. , Motorisolering: Klass B , Motortyp: Skuggad pol , Antal hastigheter: 1 , Fas: 1 , Fart: 1 , Typ: double , Spänning: 115
Inbyggd skåpventilator, dubbeltäckande
Dayton in-line dubbelvidda fläktar är lämpliga för kontinuerlig ventilation i offentliga toaletter och konferensrum. Dessa fläktar har termiskt skyddade, öppna droppsäkra motorer som körs med en maximal hastighet på 1610 rpm och erbjuder horisontell/vertikal montering för enkel installation. De kommer integrerade med stål/plast/aluminiumhjul och finns i huslängder från 18 till 45.5 tum.