Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U27102.019.0063 Skruvgängskärning 10-32 X 5/8 tum Längd, 100PK | AB4BVN 1WU50

APPROVED VENDOR U27102.019.0063 Skruvgänga skärning 10-32 X 5/8 tum Längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB4BVN Modell: U27102.019.0063Korsreferens: 1WU50
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
239SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådskärningsskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishEnkel
Huvud Dia.0.373-0.357 "
Huvudhöjd0.133 till 0.122 "
Head TypPan
Längd5 / 8 "
Material410 Stainless Steel
System för mätningInch
Tråd storlek10-32
TypF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3
Fartygets höjd (cm)4.45
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318141030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U27102.019.0063 Skruvgänga skärning 10-32 X 5/8 tum Längd, 100PK
239SEK /packa