Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U28100.021.0050 Metal Screw Hex #12 1/2 Inch Length, 100PK | AB2JCP 1MB82

APPROVED VENDOR U28100.021.0050 Metallskruv Hex #12 1/2 tums längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB2JCP Modell: U28100.021.0050Korsreferens: 1MB82 / 155U28
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
107SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlåtskruv
VäxeltypSlitsad / Hex
Förarstorlek5 / 16 "
FinishZink-pläterad
Huvudvinkel0.312-0.305 "
Huvud Dia.0.432-0.398 "
Huvudhöjd0.155 till 0.139 "
Head TypHex tvättmaskin
Längd1 / 2 "
MaterialFallhärdat stål
Storlek# 12-14
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.29
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)6.99
Fartygets bredd (cm)5.72
HS-kod7318141030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellVäxeltypFörarstorlekFinishHuvudvinkelHuvud Dia.HuvudhöjdArtikelLängdPris
GODKÄND LEVERANTÖR 696467-PG Metallskruv sexkantbricka #8 2 tums längd - förpackning om 100 | AB2JCD 1MB69 696467-PGSlitsad / Hex1 / 4 "Zink-pläterad-0.348 "0.11 "Plåtskruv2"411SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U28100.021.0050 Metallskruv Hex #12 1/2 tums längd, 100PK
107SEK /packa