NIBCO Union Armbåge, 90 grader


Filter
Rörstorlek: 3 / 4 "
StilModellBody MaterialAnslutningstypMax. TryckUtanför Dia.Temp. RäckviddRörstorlekPris (ex moms)
A
7076 3 / 4
Gjutet bronsC x C466 psi @ 200 grader F.7 / 8 "-20 grader till 400 grader F.3 / 4 "597 SEK
B
70746 3 / 4
Gjutet bronsC x MNPT466 psi @ 200 grader F.7 / 8 "x 3 / 4"-20 grader till 400 grader F.3 / 4 "605 SEK
C
7076-LF 1/2
Gjutbrons med låg blyC x C623 psi--20 grader till 200 grader F.1 / 2 "515 SEK
D
7076-LF 3/4
Gjutbrons med låg blyC x C623 psi--20 grader till 200 grader F.3 / 4 "832 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?