Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U29580.016.0125 Självborrande skruv 8-18 X 1 1/4 L, 100PK | AD7ZCX 4HJX9

APPROVED VENDOR U29580.016.0125 Självborrande skruv 8-18 X 1 1/4 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AD7ZCX Modell: U29580.016.0125Korsreferens: 4HJX9
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
66SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvborrande skruv
Borrpunktslängd0.137 "
Borrpunktsstorlek#2
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishZink-pläterad
HuvudfärgStandard
Huvud Dia.0.380 "
Huvudhöjd0.113 "
Head TypK-Lath
Längd1.25 "
MaterialFallhärdat stål
System för mätningInch
Tråd storlek8-18
TypSjälvborrning
Bricka OD0.380 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3136
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)8.57
Fartygets bredd (cm)5.4
HS-kod7318141030
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBorrpunktsstorlekFinishHuvudfärgHuvud Dia.HuvudhöjdLängdMaterialTråd storlekPris
GODKÄND SÄLJARE F08T075KDC-G100 Borrskruv # 8-18 x 3/4 tum - Förpackning med 100 | AC9XYJ 3LHL6 F08T075KDC-G100#3xylanNej0.424 "0.105 "3 / 4 "410 Stainless Steel# 8-18415SEK
GODKÄND SÄLJARE F08T125KDC-G100 Borrskruv # 8-18 x 1 1/4 - Förpackning med 100 | AC9XYL 3LHL8 F08T125KDC-G100#3xylanNej0.424 "0.105 "1.25 "410 Stainless Steel# 8-18497SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U29580.016.0125 Självborrande skruv 8-18 X 1 1/4 L, 100PK
66SEK /packa