Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PALMGREN 9680213 Bench Engine Lathe, Variable Speed Mill, 9 x 20 Inch Size | CD6LVT

PALMGREN 9680213 Bänkmotorsvarv, kvarn med variabel hastighet, storlek 9 x 20 tum

Finns i lager
Artikel: CD6LVT Modell: 9680213

Få det Maj 8, Onsdag
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
81 231 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBänkvarv
Sängbredd5-7 / 8 "
Chuckstorlek5"
Avstånd mellan centrum (in.)20 "
Borrdjup (in.)5 / 8 "
Max svarvdiameter9 7 / 8 "
Fräsningskapacitet3 / 4 "
Motor HP5/5
Antal hastigheter6
Tonhöjd0.2 - 4 / 8 - 56
Spindelborrning (in.)1"
Spindelhastighet125 - 2000 varv / min
SpindelavsmalningMT3
Spindelresor2"
Avsmalnande bakdelMT2
Tailstock Travel (In.)2-1 / 2 "
Arbetsradie6-3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)85.09
Fartygets längd (cm)6.05
Fartygets bredd (cm)6.05
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax svarvdiameterMotor HPTonhöjdArbetsradiePris
PALMGREN 9684520 Bench Engine Lathe, Variable Speed Mill, 11 x 27 Inch Size | CD6LVZ 968452011.02 "1 hk8 - 56 "7.28 "93 996 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMGREN 9680213 Bänkmotorsvarv, kvarn med variabel hastighet, storlek 9 x 20 tum
81 231 kr /enhet