Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE F08T075KDC-G100 Borrskruv # 8-18 x 3/4 tum - Förpackning med 100 | AC9XYJ 3LHL6

APPROVED VENDOR F08T075KDC-G100 Borrskruv #8-18 x 3/4 tum - paket med 100

Finns i lager
Artikel: AC9XYJ Modell: F08T075KDC-G100Korsreferens: 3LHL6
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
415SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvborrande skruv
Borrpunktslängd0.251 "
Borrpunktsstorlek#3
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
Finishxylan
HuvudvinkelNej
HuvudfärgNej
Huvud Dia.0.424 "
Huvudhöjd0.105 "
Head TypK-Lath
Längd3 / 4 "
Material410 Stainless Steel
Tråd storlek# 8-18
TypSjälvborrning
Bricka OD0.424 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)12.07
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318141060
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBorrpunktsstorlekFinishHuvudfärgHuvud Dia.HuvudhöjdLängdMaterialTråd storlekPris
GODKÄND SÄLJARE F08T125KDC-G100 Borrskruv # 8-18 x 1 1/4 - Förpackning med 100 | AC9XYL 3LHL8 F08T125KDC-G100#3xylanNej0.424 "0.105 "1.25 "410 Stainless Steel# 8-18497SEK

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR F08T075KDC-G100 Borrskruv #8-18 x 3/4 tum - paket med 100
415SEK /enhet