Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U31860.016.0075 Borrskruv #8-18 3/4 L, 100PK | AB4BWV 1WU80

APPROVED VENDOR U31860.016.0075 Borrskruv #8-18 3/4 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB4BWV Modell: U31860.016.0075Korsreferens: 1WU80 / 156F17
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
192SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvborrande skruv
Borrpunktslängd0.211 "
Borrpunktsstorlek#2
VäxeltypHex
Förarstorlek1 / 4 "
FinishEnkel
HuvudfärgStandard
Huvudhöjd0.11 till 0.096 "
Head TypHex tvättmaskin
Hexbredd0.244 "
Längd3 / 4 "
Material410 Stainless Steel
System för mätningInch
Tråd storlek# 8-18
TypSjälvborrning
Bricka OD0.348-0.322 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod7318141030
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBorrpunktsstorlekVäxeltypFörarstorlekFinishHuvud Dia.HuvudhöjdHexbreddLängdPris
GODKÄND LEVERANTÖR T08100HDUC-G100 Borrskruv #8-18 x 1 tum - paket med 100 | AC9XYH 3LHJ7 T08100HDUC-G100#3Hex tvättmaskin1 / 4 "Enkel0.334 "0.152 "0.245 till 0.25 "1"431SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U31860.016.0075 Borrskruv #8-18 3/4 L, 100PK
192SEK /packa