RULAND MANUFACTURING Kopplingsnav i MOCT -serien


Filter
Finish: Svart anodiserat , Material: Aluminium , Max. RPM: 4500 , Max. Temp. Område (F): Acetalskiva 150 grader F, nylonskiva 130 grader F , Skruvtyp: Cap Skruv , Stil: Oldham Clamp
StilModellStorlekBore Dia.Röjning Dia.Hub Dia.Längd genom borrningUtanför Dia.Total längdSkruvstorlekPris (ex moms)
A
MOCT19-7-A
MOCT197mm19.1mm19.1mm9.7mm19.1mm9.7mmM2.5 mm310 SEK
A
MOCT25-11-A
MOCT2511mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm11.9mmM3 mm424 SEK
A
MOCT25-9-A
MOCT259mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm11.9mmM3 mm400 SEK
A
MOCT25-7-A
MOCT257mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm11.9mmM3 mm424 SEK
A
MOCT33-11-A
MOCT3311mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM3 mm626 SEK
A
MOCT33-15-A
MOCT3315mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM3 mm626 SEK
A
MOCT33-9-A
MOCT339mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM3 mm626 SEK
A
MOCT41-19-A
MOCT4119mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM4 mm764 SEK
A
MOCT41-11-A
MOCT4111mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM4 mm729 SEK
A
MOCT41-15-A
MOCT4115mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM4 mm729 SEK
A
MOCT41-17-A
MOCT4117mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM4 mm764 SEK
A
MOCT51-25-A
MOCT5125mm50.8mm50.8mm20.8mm50.8mm20.8mmM5 mm1 198 SEK
A
MOCT51-19-A
MOCT5119mm50.8mm50.8mm20.8mm50.8mm20.8mmM5 mm1 234 SEK
A
MOCT51-15-A
MOCT5115mm50.8mm50.8mm20.8mm50.8mm20.8mmM5 mm1 198 SEK
A
MOCT51-12-A
MOCT5112mm50.8mm50.8mm20.8mm50.8mm20.8mmM5 mm1 198 SEK
A
MOCT51-14-A
MOCT5114mm50.8mm50.8mm20.8mm50.8mm20.8mmM5 mm1 198 SEK
A
MOCT51-16-A
MOCT5116mm50.8mm50.8mm20.8mm50.8mm20.8mmM5 mm1 198 SEK
A
MOCT51-20-A
MOCT5120mm50.8mm50.8mm20.8mm50.8mm20.8mmM5 mm1 198 SEK
A
MOCT57-15-A
MOCT5715mm57.2mm57.2mm28.7mm57.2mm28.7mmM6 mm1 340 SEK
A
MOCT57-19-A
MOCT5719mm57.2mm57.2mm28.7mm57.2mm28.7mmM6 mm1 372 SEK

Kopplingsnav i MOCT -serien

Ruland Manufacturing kopplingsnav är lämpliga för drift med låga lagerbelastningar för att skydda känsliga systemkomponenter inklusive lager för rörelseöverföringstillämpningar. Dessa RoHS-kompatibla kopplingar har balanserad design för att minska vibrationer vid höga hastigheter och lätt aluminiumkonstruktion för att minimera glapp under operationen. De har svart oxidfinish för att förhindra att slipande vätskor och partiklar skadar kopplingsnaven. Välj från ett brett utbud av dessa kopplingar, tillgängliga i 7 - 25 mm håldiametrar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?