Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U31860.016.0100 Borrskruv #8-18 1 Längd, 100PK | AB4BWW 1WU82

APPROVED VENDOR U31860.016.0100 Borrskruv #8-18 1 Längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB4BWW Modell: U31860.016.0100Korsreferens: 1WU82 / 156F18
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
152SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvborrande skruv
Borrpunktslängd0.211 "
Borrpunktsstorlek#2
VäxeltypHex
Förarstorlek1 / 4 "
FinishEnkel
HuvudfärgStandard
Huvudhöjd0.11 till 0.096 "
Head TypHex tvättmaskin
Hexbredd0.244 "
Längd1"
Material410 Stainless Steel
Tråd storlek# 8-18
TypSjälvborrning
Bricka OD0.348-0.322 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.24
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318141030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U31860.016.0100 Borrskruv #8-18 1 Längd, 100PK
152SEK /packa